{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, transparente | Blanco perla | |
| Denominación del fabricante | uvex skyguard NT | |
| Embalaje | sueltos | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Sobregafas | no | |
| Forma ajustada | Ancho/a | |
| Grado de transmisión | 91 % | |
| Código del fabricante del marco | W | |
| Color | transparente | |
| Normas de referencia del marco | EN 166 | |
| Ámbitos de aplicación específicos del marco | 3; 4 | |
| Resistencia mecánica/térmica del marco | F | |
| Características montura | Buena ventilación ocular; Patillas desmontables; Protección lateral | |
| Tipo de producto | Gafas de patillas | |
| Tipo de filtro de los cristales | 2C | |
| Nivel de tintado del cristal | 1,2 | |
| Código del fabricante del cristal | W | |
| Clase óptica del cristal | 1 | |
| Resistencia mecánica/térmica del cristal | F; K; N | |
| Material cristal | Policarbonato | |
| Tinte de los cristales | Transparente | |
| Características cristal | No se empaña; UV400; resistente a los arañazos | |
| Intervalo de empleo | Interior | |
| Norma | EN 166; EN 170; EN 172 | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | 9175275 | |
| EAN / GTIN | 4031101472461 | |
| Número del fabricante | 9175275 | |
| Número L | L01660 348 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características de confort
Características de seguridad
Características técnicas