Grzechotka zapadkowa HiPer o uzębieniu drobnym ∙ krótka ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Długość: 200 mm

Nr art.: 916HPK
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ kurz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne 1/2 cala
Znak jakości i certyfikat kontroli GS VPA Remscheid
Min. kąt roboczy 4 stopni
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Długość całkowita L 200 mm
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Grzechotki
Liczba zębów (zatrzask) 90
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Z wypychaczem nie
Obciążenie ciągłe 400 Nm
Napęd Uchwyt
Człon 4-kątne
Funkcja teleskopowania nie
Materiał narzędzia Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3122
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 916HPK
EAN / GTIN 4000896244379
Numer producenta 916HPK
Numer L L60140 5515
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Small operating angle (4°) enables even better use in the tightest of spaces, e.g. engine, machine construction, agricultural vehicles and machinery, renewable energy (solar, wind turbines)
  • A lot more power for ratchets with the same dimensions
  • Locking function of the lever prevents unwanted switching
  • Increased service life thanks to the use of state-of-the-art lubricants in the ratchet mechanism
  • Strict production tolerances prevent dirt from getting in
  • HAZET internal quality standards guarantee loading capacity far beyond the standard requirements
  • High-quality, easy to clean, corrosion-resistant
  • Integrated suspension option in the handle
  • VPA tested, static torque according to DIN 3122: 400 Nm
  • Short design
  • Number of teeth: 90 (Opening angle 4°)
  • With locking ball
  • HAZET 2-component handle
  • Surface: chrome-plated
  • Similar to DIN 3122, Similar to ISO 3315
  • Made in Germany
  • Output: Square, solid 12.5 mm (1/2 inch)
  • Dimensions / length: 200 mm
  • For manual operation
  • HiPer – The Original
  • Developed and produced ″Made in Germany
  • Static AND dynamic – double precision in perfection
  • High permanent load for durability
  • Ergonomic shift lever