Oboustranná ráčna HiPer s jemnými zuby ∙ krátká ∙ čtyřhran 12,5 mm (1/2 palce) ∙ 200 mm

Artiklové číslo: 916HPK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ kurz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Velikost unašeče, 4hran 1/2 palce
Třída jakosti GS VPA Remscheid
Pracovní úhel min. 4 stupeň
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Celková délka L 200 mm
Barva Černá
Druh produktu Ráčna
Počet zubů (aretace) 90
Změna směru otáčení Páčka přepínače
S vyhazovačem ne
Trvalá zatížitelnost 400 Nm
Pohon Rukojeť
Výstup 4hran
Teleskopická funkce ne
Materiál nástrje Chromvanadiová ocel
Povrch nástroje chromované
Norma DIN 3122
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 916HPK
EAN / GTIN 4000896244379
Číslo výrobce 916HPK
L-číslo L60140 5515
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Menší úhel ovládání (4°) umožňuje použití v nejužších montážních prostorách, např. motor, stavba strojů, zemědělská vozidla a stroje, obnovitelné energie (solární, větrná kola)
  • Extrémně větší výkon u ráčen se srovnatelnými rozměry
  • Aretační funkce páčky nabízí ochranu proti nechtěnému přepnutí
  • Prodloužení životnosti použitím nejmodernějších maziv v ráčnovém mechanismu
  • Úzké výrobní tolerance zaručují ochranu před vnikající nečistotou
  • Interní standardy kvality HAZET zaručují zatížitelnost daleko nad normou
  • Hodnotný, snadno čistitelný povrch, odolný vůči korozi
  • Integrovaná možnost zavěšení v rukojeti
  • VPA ověřený, statický utahovací moment dle DIN 3122: 400 Nm
  • Krátké provedení
  • Počet zubů: 90 (Úhel ovládání 4°)
  • S kuličkovou pojistkou
  • 2komponentní rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno
  • Podobné DIN 3122, Podobné ISO 3315
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 200 mm
  • Pro ruční manipulaci
  • HiPer – Originál
  • Vyvinuto a vyrobeno „Made in Germany
  • Staticky A Dynamicky – dvojnásob precizní a perfektní
  • Vysoká trvalá zátěž pro dlouhou životnost
  • Ergonomická přepínací páčka