Crichet reversibil HiPer cu dinți fini ∙ scurt ∙ pătrat 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 200 mm

Cod articol.: 916HPK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ kurz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Mărime antrenare, pătrat 1/2 inch
Sigiliu de calitate și testare GS VPA Remscheid
Unghi de lucru min. 4 grad
Proprietăți mâner Ergonomic; antiderapant
Lungimea totală L 200 mm
Culoarea negru
Tip produs Clichet
Număr de dinți (opritor) 90
Schimbarea direcției de rotație prin Levier de comutare
Cu extractor nu
Capacitate de încărcare de durată 400 Nm
Acţionare Mâner
Portanţă pătrat
Funcție telescopică nu
Material unealtă Oţel crom-vanadiu
Suprafața sculei cromat
Standard DIN 3122
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 916HPK
EAN / GTIN 4000896244379
Număr producător 916HPK
L-Număr L60140 5515
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Unghiul de acționare mic (4°) permite utilizarea în spațiile constructive cele mai restrânse, de ex. motoare, construcția de mașini, vehicule și utilaje agricole, energii regenerabile (solară, turbine eoliene)
  • Mult mai multă putere decât la clichetele cu dimensiuni comparabile
  • Funcția de clichet a pârghiei oferă protecție împotriva comutării involuntare
  • Mărirea duratei de serviciu prin utilizarea celor mai moderni lubrifianți în mecanismul clichetului
  • Toleranțele de execuție reduse garantează protecție împotriva pătrunderii impurităților
  • Standardele de calitate interne ale HAZET garantează o capacitate de încărcare mult peste norme
  • De înaltă calitate, curățare facilă, rezistență la coroziune
  • Posibilitate de agățare integrată în mâner
  • Cuplu de strângere static, testat VPA conform DIN 3122: 400 Nm
  • Varianta scurtă
  • Număr dinți: 90 (Unghi de acționare 4°)
  • Cu bilă de siguranță
  • Mâner cu 2 componente HAZET
  • Suprafaţă: cromat
  • Similar DIN 3122, Similar ISO 3315
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 200 mm
  • Pentru acționare manuală
  • HiPer – Originalul
  • Dezvoltate și produse „Made in Germany
  • Static ȘI dinamic – precizie dublă în perfecțiune
  • Încărcare de durată mare pentru o durabilitate îndelungată
  • Pârghie de comutare ergonomică