Cliquet réversible à denture fine HiPer ∙ court ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 200 mm

Réf.: 916HPK
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
Référence fabricant HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ kurz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Taille côté sortie, carré 1/2 pouce
Label de qualité et de contrôle GS VPA Remscheid
Angle de reprise min. 4 degré
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Longueur totale L 200 mm
Couleur noir
Type de produit Cliquets
Nombre de dents (cran) 90
Changement du sens de rotation via levier d’inversion
Avec éjecteur non
Capacité de charge max. 400 Nm
Transmission poignée
Entraînement de sortie carré
Fonction télescopique non
Matériau outil acier au chrome-vanadium
Surface outil avec chromage
Norme DIN 3122
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 916HPK
EAN / GTIN 4000896244379
Réf. fabricant 916HPK
Article hors catalogue L60140 5515
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
L'angle de manœuvre réduit (4°) permet une utilisation encore plus optimisée dans les espaces étroits comme les moteurs, la construction de machines, les véhicules et appareils agricoles ou les énergies renouvelables (solaire, éolienne)
  • Puissance nettement supérieure avec des cliquets de dimensions comparables
  • La fonction de verrouillage du levier permet d'éviter toute manœuvre involontaire
  • Durée de vie accrue grâce à l'utilisation de lubrifiants de pointe dans le mécanisme du cliquet
  • Les tolérances de fabrication assurent une protection contre l'intrusion de saletés
  • Les normes de qualité internes HAZET garantissent une capacité de charge largement au-dessus de la norme
  • Surface qualitative, facile à nettoyer et résistante à la corrosion
  • Dispositif d'accrochage intégré dans le manche
  • Couple de serrage statique homologué par la VPA et conforme à DIN 3122 : 400 Nm
  • Exécution courte
  • Nombre de dents : 90 (Angle de manœuvre 4°)
  • Avec bille de retenue
  • Manche bimatière HAZET
  • Surface : chromée
  • Similaire à DIN 3122, Similaire à ISO 3315
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 200 mm
  • Utilisation manuelle
  • HiPer – l'originale
  • Développement et production « Made in Germany »
  • Statique ET dynamique – la double précision en toute perfection
  • Charge permanente élevée pour une grande longévité
  • Levier de manœuvre ergonomique