Grzechotka zapadkowa ∙ długa ∙ z przegubem ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Długość: 511 mm

Nr art.: 916GL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Materiał narzędzia Stal chromowo-wanadowa
liczba zębów (zatrzask) 32
Długość całkowita L 511 mm
Z wypychaczem nie
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3122
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1/2 cala
Wersja Przegub (obrotowy)
Min. kąt roboczy 11,25 stopni
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rozwartość klucza 1/2 cal
Oznaczenie producenta Umschaltknarre ∙ lang ∙ mit Gelenk ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Kolor Czarny; Turkusowy
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd Uchwyt
Człon czworokątem zewnętrznym
Funkcja teleskopowania nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 916GL
EAN / GTIN 4000896202485
Numer producenta 916GL
Numer L L60140 3961
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Głowica z zębatką > obrót o 180°
  • wersja długa
  • liczba zębów: 32 (kąt uruchomienia 11,25°)
  • Z przegubem – do stosowania w trudno dostępnych miejscach oraz w celu ominięcia przeszkód
  • Z zabezpieczeniem przed wystrzeleniem
  • Uchwyt dwuskładnikowy HAZET
  • Powierzchnia: chromowana, polerowana
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • człon: Kwadratowy profil pełny 12,5 mm (1/2 cala)
  • Wymiary / Długość: 511 mm
  • Do obsługi ręcznej