Clichet reversibil ∙ lung ∙ cu articulație cu balama

Cod articol.: 916GL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Schimbarea direcției de rotație prin Levier de comutare
Material unealtă Oţel crom-vanadiu
Număr de dinți (opritor) 32
Lungimea totală L 511 mm
cu extractor nu
Suprafața sculei cromat
Standard DIN 3122
Mărime antrenare, Pătrat exterior 1/2 inch
Execuție Articulație (pivotantă)
Unghi de lucru min. 11,25 grade
Proprietăți mâner Ergonomic; antiderapant
Deschiderea cheii 1/2 inch
Denumirea producătorului Umschaltknarre ∙ lang ∙ mit Gelenk ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Culoarea negru; turcoaz
Tip produs Clichet
Acţionare Mâner
Portanţă Pătrat exterior
Funcție telescopică nu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 916GL
EAN / GTIN 4000896202485
Număr producător 916GL
L-Număr L60140 3961
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Cap clichet > pivotant 180°
  • Varianta lungă
  • Număr dinți: 32 (Unghi de acționare 11.25°)
  • Cu articulație - pentru utilizarea în locuri greu accesibile și pentru evitarea muchiilor deranjante
  • Cu bilă de siguranță
  • Mâner cu 2 componente HAZET
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 511 mm
  • Pentru acționare manuală