{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Wisseling van draairichting via | omschakelpal | |
| Materiaal gereedschap | chroom-vanadiumstaal | |
| Aantal tanden (vergrendeling) | 32 | |
| Lengte totaal L | 511 mm | |
| Met uitwerper | nee | |
| Oppervlak gereedschap | verchroomd | |
| Norm | DIN 3122 | |
| Maat aandrijving, Buitenvierkant | 1/2 inch | |
| Uitvoering | scharnier (zwenkbaar) | |
| Werkhoek min. | 11,25 graden | |
| Eigenschappen handvat | antislip; ergonomisch | |
| Sleutelwijdte | 1/2 inch | |
| Artikelomschrijving producent | Umschaltknarre ∙ lang ∙ mit Gelenk ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv | |
| Kleur | zwart; turquoise | |
| Producttype | Ratel | |
| Aandrijving | handvat | |
| Uitgang | Buitenvierkant | |
| Telescoopfunctie | nee | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 916GL | |
| EAN/GTIN | 4000896202485 | |
| Nummer fabrikant | 916GL | |
| L-nummer | L60140 3961 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |