Carraca reversible ∙ larga ∙ articulada ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 511 mm

N.º do artigo: 916GL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Designação do fabricante Umschaltknarre ∙ lang ∙ mit Gelenk ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Tamanho lado saída, 1/2 polegadas
Ângulo de trabalho mín. 11,25 grau
Propriedades do punho antiderrapante; de design ergonómico
Comprimento total 511 mm
Cor negro; Color turquesa
Tipo de produto Roquete
Número de dentes (travamento) 32
Mudança de direção de rotação através de alavanca de reversão
Com extrator não
Acionamento punho
Saída quadrado
Função telescópica não
Material da ferramenta aço cromo-vanádio
Superfície da ferramenta cromado
Norma DIN 3122
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 916GL
EAN/GTIN 4000896202485
Número do fabricante 916GL
Número L L60140 3961
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Cabeza de carraca > 180° giratoria
  • Modelo largo
  • Número de dientes: 32 (Ángulo de accionamiento 11.25°)
  • Con articulación para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
  • Con protección esférica
  • Empuñadura de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 511 mm
  • Para el accionamiento con la mano

Produtos adequados