Overspecs uvex super f OTG Clear sv sapp.

Nr art.: 9169585
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9169585
EAN / GTIN 4031101512297
Numer producenta 9169585
Numer L L01660 1760
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex super f OTG is a very comfortable pair of safety spectacles with excellent eye area coverage. As over spectacles, they also fit easily over conventional prescription spectacles and are therefore perfect as visitor spectacles, for example.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Okulary nakładane na okulary korekcyjne z konstrukcją oprawek na zawiasach kabłąków
  • Kolory ram: czarny, przezroczysty
  • Płyta PC w kolorze bezbarwnym

Cechy zapewniające komfort

  • wyjątkowo odporne na zarysowania i działanie środków chemicznych po obu stronach (uvex supravision sapphire)
  • miękkie końcówki kabłąków zapewniające wygodę noszenia
  • pełna widoczność na boki

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 F
  • niezawodna ochrona przed promieniowaniem UV-400

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Okulary ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex super f OTG
  • Właściwości przyciemnianych szyb: brak szczególnych cech
  • Przekładnia: 91 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 FT CE
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)