• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Überbrille uvex super f OTG farblos sv sapp.

Artikel-Nr.: 9169585
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9169585
EAN / GTIN 4031101512297
Herstellernummer 9169585
L-Nummer L01660 1760
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die uvex super f OTG ist eine sehr komfortable Schutzbrille mit exzellenter Augenraumabdeckung. Als Überbrille passt sie problemlos auch über konventionelle Korrektionsbrillen und ist damit zum Beispiel perfekt als Besucherbrille geeignet.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
  • Rahmenfarben: schwarz, transparent
  • PC-Scheibe in farblos

Komfortmerkmale

  • beidseitig extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision sapphire )
  • weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl
  • uneingeschränkte Seitenwahrnehmung

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
  • Kennzeichnung: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 F
  • zuverlässiger UV-400-Schutz

Technische Merkmale

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex super f OTG
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)