Surlunettes uvex super f OTG incolore sv sapp.

Réf.: 9169585
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9169585
EAN / GTIN 4031101512297
Réf. fabricant 9169585
Article hors catalogue L01660 1760
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les lunettes uvex super f OTG sont des lunettes de protection très confortables avec une excellente couverture de l’espace oculaire. En tant que sur-lunettes, elles s’adaptent également sans problème sur des lunettes correctrices conventionnelles et sont donc parfaitement adaptées, par exemple, comme lunettes de visiteur.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Surlunettes pour porteurs de lunettes de vue, dotées d’un système de charnières sur les branches
  • Couleurs des cadres: noir, transparent
  • Plaque en PC incolore

Caractéristiques de confort

  • extrêmement résistant aux rayures et aux produits chimiques des deux côtés (uvex supravision sapphire)
  • embouts souples pour un confort optimal
  • vision latérale totale

caractéristiques de protection

  • certifié selon les normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • Marquage: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 F
  • une protection UV-400 fiable

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex super f OTG
  • Caractéristiques Teinte des verres: pas de caractéristiques particulières
  • Transmission: 91 %
  • Matériau châssis: plastique
  • Autre marquage Disque: W 1 FT CE
  • Protection contre les UV: UV400
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)