Replacement lens 9169255 Clear sv exc.

Nr art.: 9169255
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 9169255
EAN / GTIN 4031101982380
Numer producenta 9169255
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex super f OTG is a very comfortable pair of safety spectacles with excellent eye area coverage. As over spectacles, they also fit easily over conventional prescription spectacles and are therefore perfect as visitor spectacles, for example.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Szkło zamienne do modeli uvex super OTG i super f OTG
  • bardziej ekologiczne działanie dzięki łatwej wymianie zużytej szyby
  • Solidna szyba poliwęglanowa z sprawdzoną technologią powłoki uvex supravision – szyba trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
  • dysk komputerowy: bezbarwne

Cechy zabezpieczające

  • Posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400 – 100% ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV o długości fali do 400 Nm

Cechy techniczne

  • Szyba zamienna do modeli super OTG i super f OTG
  • całkowite bezpieczeństwo dzięki wytrzymałej soczewce z poliwęglanu z sprawdzoną technologią powłoki uvex supravision oraz ochroną UV400
  • Szkło do komputerów PC bezbarwne, UV400 / 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • Powłoka uvex supravision excellence
  • /ul>