Disque de rechange 9169255 incolore SV exc.

Réf.: 9169255
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9169255
EAN / GTIN 4031101982380
Réf. fabricant 9169255
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les lunettes uvex super f OTG sont des lunettes de protection très confortables avec une excellente couverture de l’espace oculaire. En tant que sur-lunettes, elles s’adaptent également sans problème sur des lunettes correctrices conventionnelles et sont donc parfaitement adaptées, par exemple, comme lunettes de visiteur.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Verre de rechange pour les modèles uvex super OTG et super f OTG
  • une approche plus durable grâce au simple remplacement de la vitre usée
  • Robuste polycarbonate doté de la technologie de revêtement uvex supravision qui a fait ses preuves – verre anti-buée et anti-rayures à long terme
  • disque dur: incolore

caractéristiques de protection

  • Certifié conforme aux normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • Marquage: 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV nocifs jusqu’à 400 Nm

Caractéristiques techniques

  • écran de rechange pour les modèles super OTG et super f OTG
  • sécurité absolue grâce à l’écran en polycarbonate robuste avec technologie de revêtement uvex supravision éprouvée et protection UV400
  • écran PC incolore, UV400 / 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • revêtement uvex supravision excellence
  • /ul>