Náhradní kotouč 9169255 bezbarvý SV exc.

Artiklové číslo: 9169255
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 9169255
EAN / GTIN 4031101982380
Číslo výrobce 9169255
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Uvex super f OTG jsou velmi pohodlné ochranné brýle s vynikajícím pokrytím oblasti očí. Jako nadočnicové brýle se snadno nasadí i na běžné brýle na předpis, a proto jsou ideální například jako brýle pro návštěvníky.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Náhradní sklo pro modely uvex super OTG a super f OTG
  • ekologičtější přístup díky snadné výměně opotřebované desky
  • Odolné polykarbonátové sklo s osvědčenou technologií povrchové úpravy uvex supravision – sklo, které se dlouhodobě nezamlžuje a je odolné proti poškrábání
  • disk pro PC: bezbarvý

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 166 (osobní ochrana očí) a EN 170 (filtry proti UV záření)
  • Označení: 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UV zářením do 400 nm

Technické vlastnosti

  • Náhradní čočka pro modely super OTG a super f OTG
  • Absolutní bezpečnost díky robustním polykarbonátovým čočkám s osvědčenou technologií povrchové úpravy uvex supravision a ochranou UV400
  • Bezbarvý zorník z PC, UV400 / 2C-1.2 W1 FTKN CE
  • Povrchová úprava uvex supravision excellence
  • /ul>