Spectacles uvex astrospec 2.0 Grey, welding shade 5 inf. plus

Nr art.: 9164145
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
Rodzaj produktu Welders' safety goggles

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9164145
EAN / GTIN 4031101604213
Numer producenta 9164145
Numer L L01660 553
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • What was good yesterday can’t be bad today? Nevertheless, there is no harm in further developing a proven classic like the uvex astrospec with state-of-the-art technology. The result: Eye protection 2.0 with safety spectacles in a modern retro design, with maximum eye area coverage, even at the sides, innovative ventilation technology and contemporary high wearing comfort.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • innowacyjna wersja najpopularniejszych na świecie okularów z zausznikami uvex astrospec
  • doskonała widoczność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
  • Nowa technologia filtrów łączy w sobie ochronę przed promieniowaniem UV i IR
  • Kolory ram: czarny, zielony
  • Płytka PC w kolorze szarym

Cechy zapewniające komfort

  • nie ulega zaparowaniu od wewnątrz i jest wyjątkowo odporna na zarysowania od zewnątrz – dzięki czemu minimalizuje się ryzyko wżerów spowodowanych iskrami spawalniczymi (uvex infradur plus)
  • Szyba panoramiczna z poliwęglanu z wbudowaną osłoną boczną zapewniającą optymalną ochronę oczu
  • miękkie, antypoślizgowe końcówki kabłąków (technologia uvex duo component) zapobiegają powstawaniu odleżyn
  • łatwe przechowywanie w kieszeni na piersi dzięki płaskiej konstrukcji typu Flatfold

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 169 (ochrona podczas spawania)
  • Poziom ochrony spawacza: 5
  • Oznaczenie: W 166 FT CE – 5 W 1 FTKN CE
  • niezawodna ochrona przed promieniowaniem UV400 i podczerwienią
  • niezawodna ochrona dzięki idealnemu dopasowaniu: Wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników pozwala na indywidualne dopasowanie do każdego kształtu twarzy

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Okulary ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex astrospec 2.0
  • Oznaczenie przedniej szyby: 5
  • cieniowanie szkieł: szara osłona przeciwpyłowa 5
  • Właściwości przyciemnianych szyb: doskonałe postrzeganie kolorów zgodnie z filtrami przeciwsłonecznymi uvex/rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych
  • Przekładnia: 2 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 FT kN CE
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)