• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Occhiali a stanghetta uvex astrospec 2.0 grigio, protezione saldatura 5 inf. plus

Codice art.: 9164145
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali da saldatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9164145
EAN / GTIN 4031101604213
Codice del produttore 9164145
Numero-L L01660 553
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Ciò che era buono ieri non può essere cattivo oggi? Tuttavia, non può far male sviluppare ulteriormente un classico collaudato come l’uvex astrospec con la tecnologia più recente. Il risultato: Protezione degli occhi 2.0 con occhiali di sicurezza dal design moderno e retrò, con la massima copertura dell’area oculare, anche ai lati, un’innovativa tecnologia di ventilazione e un elevato comfort di calzata.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Occhiali di protezione
  • Nome dei prodotti: uvex astrospec 2.0
  • Tipo di prodotto: Occhiali a stanghetta
  • Etichettatura della montatura: W 166 FT CE
  • Etichettatura Prefisso Lente: 5
  • Tinta delle lenti: protezione grigia per la saldatura 5
  • Proprietà di colorazione della lente: Perfetta percezione dei colori secondo i filtri di protezione solare uvex/riconoscimento dei colori del segnale
  • Colore (filtro) Lente: grigio
  • Trasmissione: 2%
  • Materiale telaio: Plastica
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 FT KN CE
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)