Swing Clamp with welding protection, pneumatic

Nr art.: 91611
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 91611
EAN / GTIN 4020772091613
Numer producenta 91611
Numer L L30100 326
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Swivel clamp with welding protection, pneumatic, double-acting.
Piston rod not rusting, polished and protected from welding splashes. Base body, welding protection and clamping arm made of anodized aluminum. Wear-resistant surface thanks to HART-COAT® coating.
Magnetic piston for end position detection.
Supplied without clamping arm.


Accessories (not included in scope of delivery):
- Welding protection no. 6829WS
- Clamping arm No. 6829WSP

Cecha szcz.:

  • Size: 40
  • right-hand
    swiveling
    : Yes
  • left-hand
    swiveling
    : -
  • F3: 0.6 kN
  • Weight: 680 g
  • Size: 40
  • C: 22
  • ØD: 30
  • ØD1: 5.5
  • F: 45.0
  • G: 40
  • H: 114.0
  • H1: 173.0
  • H2: 80.0
  • H3: 9.0
  • H4: 34.5
  • I: 22
  • L: 52
  • L1: 5.0
  • N: 18.0
  • N1: 22.0
  • ØO: 10.5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Piston Ø
    : 40
  • Y clamping stroke*: 10
  • Stroke: 25.0