Pince pivotante avec protection de soudage, pneumatique

Réf.: 91611
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 91611
EAN / GTIN 4020772091613
Réf. fabricant 91611
Article hors catalogue L30100 326
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince pivotante avec protection de soudage, pneumatique, double effet.
La tige de piston ne rouille pas, polie et protégée des éclaboussures de soudure. Corps de base, protection de soudage et bras de serrage en aluminium, anodisé. Surface résistante à l’usure grâce au revêtement HART-COAT®.
Piston magnétique pour la détection de la position de fin de course.
Fourni sans bras de serrage.


Accessoires (non inclus dans équipement standard):
- Protection de soudage no. 6829WS
- Bras de serrage n° 6829WSP

Caractéristique(s):

  • Réf.: 40
  • droite
    pivotement
    : Oui
  • Gauche
    pivotement
    : -
  • F3: 0,6 kN
  • Poids: 680 g
  • Réf.: 40
  • C: 22
  • ØD: 30
  • ØD1: 5,5
  • F: 45,0
  • G: 40
  • H: 114,0
  • H1: 173,0
  • H2: 80,0
  • H3: 9,0
  • H4: 34,5
  • I: 22
  • L: 52
  • L1: 5,0
  • N: 18,0
  • N1: 22,0
  • ØO: 10,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Piston Ø
    : 40
  • Y course de serrage*: 10
  • Course: 25,0