Kątownik płaski, DIN 875, 75 x 50 mm, kl

Nr art.: 916-222
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość krótkiego ramienia 50 mm
Szerokość krótkiego ramienia 75 mm
Długość ramienia długiego 75 mm
Szerokość długiego ramienia 50 mm
Prostokątność 0,005 mm
Dokładność 1
Rodzaj produktu Kątownik płaski
Materiał stal
Powierzchnia hartowana
Norma DIN 875

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 916-222
Numer producenta 916-222
Numer L L40010 12392
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Hartowane i szlifowane krawędzie.

Cecha szcz.:

  • Uwagi: Stal
  • Dokładność: Zgodnie z normą DIN 875
  • Rozmiar / Wymiar: 0,116 X 0,085 X 0,02 M
  • Klasa: 1
  • Długość: 75x50
  • przekrój: 15x5