Equerre plate, DIN 875 75x50 mm, classe 1, acier

Réf.: 916-222
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur branche courte 50 mm
Largeur branche courte 75 mm
Longueur branche longue 75 mm
Largeur branche longue 50 mm
Perpendicularité 0,005 mm
Précision 1 pouce
Type de produit équerre plate
Matériau acier
Surface trempées
Norme DIN 875

Identification et classification

Référence article 916-222
Réf. fabricant 916-222
Article hors catalogue L40010 12392
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Bords trempés et polis.

Caractéristique(s):

  • Remarques: Acier
  • Précision: Conforme à la norme DIN 875
  • Taille / dimension: 0,116 X 0,085 X 0,02 M
  • Classe: 1
  • Longueur: 75x50
  • Section: 15x5