• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Angolo piatto, DIN 875 75x50 mm, classe 1, acciaio

Codice art.: 916-222
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 875
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
Norma DIN 875
Tipo di prodotto Squadre a cappello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 916-222
Codice del produttore 916-222
Numero-L L40010 12392
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Bordi temprati e rettificati.

Proprietà:

  • Note: acciaio
  • Accuratezza: Conformemente alla norma DIN 875
  • Dimensioni: 0,116 X 0,085 X 0,02 M
  • Classe: 1
  • Lunghezza: 75x50
  • Sezione trasversale: 15x5