Swing clamp, pneumatic, block version

Nr art.: 91512
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 91512
EAN / GTIN 4020772091514
Numer producenta 91512
Numer L L30100 235
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Swing clamp, pneumatic, block version, double-acting.
Piston rod not rusting, polished. Base body made of anodized aluminum. Wear-resistant surface thanks to HART-COAT® coating. Magnetic piston for end position detection. Includes bolt and spring ring for easier adjustment of the tension arm position.

Mounting options:
- Through a transverse hole to the front or rear side
- From above with long ISO 4762 socket head screws (DIN 912)
- From below into threaded holes

Accessories (not included in scope of delivery):
- Clamping arm No. 6829SP
- Clamping screw No. 6880

Cecha szcz.:

  • Size: 20
  • right-hand
    swiveling
    : Yes
  • left-hand
    swiveling
    : -
  • F3: 0.08 kN
  • Connection thread
    for
    Contact screw: M 6
  • Weight: 400 g
  • Size: 20
  • C: 20
  • ØD2: 5.5
  • D3: M 6
  • ØD4: 5.5
  • E: 35.0
  • F: 48
  • H: 80
  • H1: 125
  • H2: 74
  • H3: 20
  • H4: 24
  • H5: 22
  • H7: 17
  • H8: 44.5
  • Size: 20
  • I: 16
  • O: 5.0
  • M: 36
  • M1: 11.5
  • N: 46
  • O: M 8
  • P: 30
  • R: M 5
  • T8: 4.5
  • ØW: 12
  • Piston Ø
    : 20
  • Y clamping stroke*: 14.0
  • Stroke: 27.0