Opis:
Nihajna objemka, pnevmatska, blok različica, dvojno delovanje.
Batnica ne zarjavi, polirana. Osnovno telo iz aluminij, eloksirano. Površina, odporna proti obrabi, zahvaljujoč premazu HART-COAT®. Magnetni bat za zaznavanje končnega položaja. Vključuje vijak in vzmetni obroček za lažjo nastavitev položaja napenjalne ročice.
Možnosti namestitve:
- Skozi prečno luknjo na sprednjo ali zadnjo stran
- Od zgoraj z dolgimi vijaki z glavo vtičnice ISO 4762 (DIN 912)
- Od spodaj v navojne luknje
Dodatki (niso vključeni v obseg dobave):
- Vpenjalna roka št. 6829 SP
Vpenjalni vijak št. 6880
Lastnosti:
- Velikost: 20
- desno
vrtljiv
: Da - levo
vrtljiv
: - - F3: 0.08kN
- Priključni navoj
za
Pritisni vijak: M 6 - Masa: 400 g
- Velikost: 20
- C: 20
- ØD2: 5,5
- D3: M 6
- ØD4: 5,5
- E: 35,0
- F: 48
- H: 80
- H1: 125
- H2: 74
- H3: 20
- H4: 24
- H5: 22
- H7: 17
- H8: 44,5
- Velikost: 20
- I: 16
- K: 5,0
- M: 36
- M1: 11,5
- N: 46
- O: M 8
- P: 30
- R: M 5
- T8: 4,5
- ØW: 12
- Bat Ø
: 20 - Y vpenjalni hod*: 14,0
- Hod: 27,0