Výkyvná upínka, pneumatická, bloková verze

Artiklové číslo: 91512
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 91512
EAN / GTIN 4020772091514
Číslo výrobce 91512
L-číslo L30100 235
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkyvná upínka, pneumatická, bloková verze, dvojčinná.
Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®. Magnetický píst pro detekci koncové polohy. Obsahuje šroub a pružinový kroužek pro snadnější nastavení polohy napínacího ramene.

Možnosti upevnění:
- Přes příčný otvor na přední nebo zadní straně
- Shora s dlouhými šrouby s hlavou s vnitřním závitem ISO 4762 (DIN 912)
- Zdola do závitových otvorů

Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Upínací rameno č. 6829SP
- Upínací šroub č. 6880

Charakteristika:

  • Velikost: 20
  • pravý
    otočná
    : Ano
  • Vlevo
    otočná
    : -
  • F3: 0,08 kN
  • Připojovací závit
    pro
    Upínací šroub: M 6
  • hmotnost: 400 g
  • Velikost: 20
  • C: 20
  • ØD2: 5,5
  • D3: M 6
  • ØD4: 5,5
  • E: 35,0
  • F: 48
  • H: 80
  • H1: 125
  • H2: 74
  • H3: 20
  • H4: 24
  • H5: 22
  • H7: 17
  • H8: 44,5
  • Velikost: 20
  • I: 16
  • K: 5,0
  • M: 36
  • M1: 11,5
  • N: 46
  • O: M 8
  • P: 30
  • R: M 5
  • T8: 4,5
  • ØW: 12
  • Ø pístu
    : 20
  • Upínací zdvih Y*: 14,0
  • Zdvih: 27,0