{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Pobór mocy | 15 W | |
| Napięcie znamionowe | 12 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Wysięg wspornika | 339 mm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 1 725 lm | |
| Kąt promieniowania maks. | 100 stopni | |
| Temperatura barwy maks. | 4 000 K | |
| Oznaczenie producenta | Beleuchtungs-Set für ToolTruck ohne Trägersäulen, Typ: 1 | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Szare | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Światło montażowe | |
| Długość lampy | 1 023 mm | |
| Wysokość lampy | 181 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Bez efektu olśnienia | tak | |
| Bez migotania | tak | |
| Regulacja jasności | nie | |
| Kąt promieniowania, regulowany | nie | |
| Regulowana temperatura barwy | nie | |
| Kolor światła | Neutralna biel | |
| Wymienne źródło światła | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 914877 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515059831 | |
| Numer producenta | 914877 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |