{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7016 | |
| Puissance absorbée | 15 W | |
| Tension nominale | 12 V | |
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Référence fabricant | Beleuchtungs-Set für ToolTruck ohne Trägersäulen, Typ: 1 | |
| Porte-à-faux bras de support | 339 mm | |
| Flux lumineux max. ϕ | 1 725 lm | |
| Angle de départ max. | 100 degré | |
| Température de couleur max. | 4 000 K | |
| Zone EX | non | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | gris | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | plafonnier | |
| Longueur ampoule | 1 023 mm | |
| Hauteur ampoules | 181 mm | |
| Pour zones EX | non | |
| Antireflets | oui | |
| Sans scintillement | oui | |
| Luminosité réglable | non | |
| Angle de départ réglable | non | |
| Température de couleur réglable | non | |
| Puissance | blanc neutre | |
| Ampoule interchangeable | oui | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 914877 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515059831 | |
| Réf. fabricant | 914877 1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |