{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | ToolCar | |
| Kolor | Srebrna | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Rodzaj produktu | ściany z blachy perforowanej | |
| Szerokość | 635 mm | |
| Wysokość | 444 mm | |
| Kształt otworu | kształt kwadratowy | |
| Wymiar otworu | 9 mm | |
| Rozstaw otworów (siatka) | 37 mm | |
| Wykonanie ściany perforowanej | Możliwość załadunku z obu stron | |
| Materiał | z blachy stalowej | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 914852 444 | |
| EAN / GTIN | 4045197893970 | |
| Numer producenta | 914852 444 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |