Reikälevyseinä kaksipuolinen työkaluvaunuun 444 mm

Tuote nro.: 914852 444
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Sarja ToolCar
Korkeus 444 mm
Reikäseinän korkeus 444 mm
Reikäseinän leveys 635 mm
Käyttöalue Työkaluvaunu
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914852 444
EAN / GTIN 4045197893970

Kuvaus

Malli:

Tukipylväspari teräsputkea, 25×25 mm, rei'itetty teräslevyseinä (□ 9×9 mm, reikäväli 37 mm), jauhemaalattu hopeanväriseksi.
Reikäseinä, kaksipuolinen, sis. reikäseinäkuvion.

Sopii:

Toimituksen sisältö:

Reikäseinä teräslevyä, sis. tukipylväsparin.