Luknjasta stena dvostranska, za delavniške vozičke 444 mm

Št. art.: 914852 444
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Serija ToolCar
Višina 444 mm
Višina luknjaste stene 444 mm
Širina luknjaste stene 635 mm
Področje uporabe Delavniški voziček
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914852 444
EAN/GTIN 4045197893970

Opis

Izvedba:

Par nosilnih stebrov iz jeklene cevi 25 × 25 mm z luknjasto steno iz jeklene pločevine (□ 9 × 9 mm v razmaku 37 mm), prašno barvano s srebrno barvo.
Dvostranska luknjasta stena z luknjastim rastrom.

Primerno za:

Obseg dobave:

Luknjasta stena iz jeklene pločevine vklj. s parom nosilnih stebrov.