Perforált lemezfal kétoldalas, műhelykocsihoz 444 mm

Cikkszám: 914852 444
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Sorozat ToolCar
Magasság 444 mm
Perforált fal magassága 444 mm
Perforált fal szélessége 635 mm
Felhasználási terület Műhelykocsi
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914852 444
EAN / GTIN 4045197893970

Leírás

Kivitel:

Tartóoszlop pár 25×25 mm acélcsőből perforált acéllemez fallal ( □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban), ezüst porszórt bevonattal.
Perforált fal mindkét oldalon osztással.

Alkalmazható:

Tartalom:

Acéllemez perforált fal tartóoszlop párral.