Skrytka / szafka boczna, Typ: L

Nr art.: 914791 L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Zamek patentowy: wkładka modułowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zamek patentowy wkładka modułowa
Seria ToolTruck
wysokość użytkowa 750 mm
szerokość użytkowa 380 mm
głębokość użytkowa 105 mm
Zakres zastosowania Przejezdne stoły warsztatowe
Rodzaj produktu Drzwi skrzydłowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914791 L
EAN / GTIN 4045197893857
Numer producenta 914791 L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Norma:

Drzwi z blachy stalowej z ramą, lakierowane proszkowo na srebrno, do powieszenia na cofniętej ścianie bocznej. Zamykane na zamek patentowy. Zamek nie może być montowany w obszarze uchwytu przesuwnego.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe nr 914540, 914550.
Przejezdne stoły warsztatowe nr 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ToolTruck" Zobacz wszystkie