{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność szuflad/szufladopółek | 40 kg | |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
| Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
| Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
| Seria | ToolTruck | |
| wysokość | 1 000 mm | |
| szerokość | 1 195 mm | |
| głębokość | 500 mm | |
| szerokość użytkowa wysuwanych półek | 370 mm | |
| liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
| liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
| liczba drzwi | 1 | |
| Nośność wysuwanej półki do L-BOXX | 20 kg | |
| materiał blatu | X-ABS | |
| zderzak | tak | |
| opuszczane | nie | |
| masa | 89 kg | |
| Rodzaj produktu | mobilny stół warsztatowy |
| Numer artykułu | 914574 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406785581 | |
| Numer producenta | 914574 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |