• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck, szuflady z pełnym wysuwem ComfortClose, 20×16G, Liczba szuflad: 6

Nr art.: 914564 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 30
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: blokada wysuwu
  • Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 30 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad blokada wysuwu
Blokada wysuwu jednej szuflady obsługa jednoręczna
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×16
Zamek patentowy modułowa wkładka
Seria ToolTruck; Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck,
wysokość 1 000 mm
szerokość 1 195 mm
głębokość 500 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 400 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 16
Liczba szuflad 6
znaczenie dla konfiguratora tak
Rodzaj produktu Mobilny stół warsztatowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914564 6
EAN / GTIN 4045197892263
Numer producenta 914564 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck jest wyposażony w blat z HDPE o bardzo dużej wytrzymałości. Szafka z 2 półkami i drzwiami. Słupki wózków są wyposażone w zderzaki z LDPE.
Jeden zamek centralny rygluje drzwi segmentu szafy i jednocześnie szuflady.
GARANT Comfort Close, szuflady z automatycznym domykaniem i amortyzacją.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

W dostawie:

Wraz z przegródkami:
na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 75,
na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 125.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016.

Ważne:

W części szafkowej można zainstalować tylko jedną szufladę wewnętrzną.

Wskazówka:

Opcjonalna skrytka / szafka boczna nr 914791 nie jest objęta mechanizmem centralnego zamykania ToolTruck i jest zamykana oddzielnym zamkiem patentowym.
Do szuflad o wysokości 200 mm pasują teraz również listwy działowe nr 951510 rozm. 200, a także listwy brzegowe nr 951560 rozm. 200 i wtykane ścianki działowe nr 951741951821 każda w rozm. 200.
Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95.
Pasujące przegródki i pojemniki:
Listwy brzegowe ze szczelinami nr 951560 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200
listwy działowe nr 951510 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200;
ścianki działowe wtykane nr 951721951821 rozm. 75; nr 951731951821 rozm. 125 i nr 951741951821 rozm. 200.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do prac mobilnych na miejscu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Szufladopółki do mocowania L-BOXX (nr art.
  • 914574, 914575).
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Imadła (opcjonalne) montować włącznie na blatach bambusowych.
  • Przestrzegać instrukcji montażu imadła.
  • Zamontować maksymalnie jedną szufladę wewnętrzną w części szafkowej ToolTruck (nr art.
  • 914560, 914564, 914568).

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku warsztatowym lub przejezdnym stole warsztatowym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie narażać wózków warsztatowych ani przejezdnych stołów warsztatowych na wstrząsy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ToolTruck" Zobacz wszystkie