Wózek warsztatowy z 6 szufladami, Liczba szuflad: 6

Nr art.: 914510 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 30
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 75
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Zamek patentowy: wkładka modułowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 30 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 75 %
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Zamek patentowy wkładka modułowa
wysokość 950 mm
szerokość 660 mm
głębokość 380 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 300 mm
Liczba szuflad 6
masa 45 kg
Rodzaj produktu Wózek warsztatowy,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914510 6
EAN / GTIN 4045197892072
Numer producenta 914510 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna obudowa z blachy stalowej z perforowanymi ścianami bocznymi do zamocowania wyposażenia. Wnętrze szuflad z listwami szczelinowymi na przegródki. Odblokowanie szuflad za pomocą uchwytu listwowego. Szuflady zamykane na zamek patentowy centralny. Z kółkami z łożyskami kulkowymi (2 koła skrętne z hamulcem ustalającym, 2 koła stałe).
Półka stalowa z wkładką X-ABS.
Solidny, ergonomiczny uchwyt z PP, wzmocniony włóknem szklanym.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

W dostawie:

Wraz z przegródkami i pojemnikami. 4 blachy oddzielające do szuflad 60 mm, 3 blachy oddzielające do szuflad 120 mm.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny łączony z antracytem RAL 7016.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do prac mobilnych na miejscu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku warsztatowym. Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie narażać wózka warsztatowego na uderzenia.