{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 30 kg | |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 75 % | |
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Výška | 950 mm | |
| Šírka | 660 mm | |
| Hĺbka | 380 mm | |
| Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm | |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 300 mm | |
| Počet zásuviek | 6 | |
| Hmotnosť | 45 kg | |
| Druh produktu | Dielenský vozík |
| Číslo položky | 914510 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197892072 | |
| Číslo výrobcu | 914510 6 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |