Műhelykocsi 6 fiókkal 6

Cikkszám: 914510 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 30
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 75
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Hengerzár: Moduláris betét

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 30 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 75 %
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Hengerzár Moduláris betét
Magasság 950 mm
Szélesség 660 mm
Mélység 380 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 300 mm
Fiókok száma 6
Súly 45 kg
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914510 6
EAN / GTIN 4045197892072

Leírás

Kivitel:

A műhelykocsi stabil acéllemez háza perforált oldalfalakkal rendelkezik tartozékok rögzítéséhez. A fiókok belső oldalain hornyokkal a fiókok felosztásához. A fiókok reteszelése egy a fogantyúba épített kioldó markolattal történik. A fiókok hengerzár segítségével központilag zárhatók. Görgős csapágyazású kerekekkel (két rögzítőfékes kormányzott kerékkel, 2 fix kerékkel).
Acéltálca X-ABS betéttel.
Erős, ergonomikus fogantyú üvegszál erősítésű PP-ből.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Tartalom:

Fiókrendezők. 4 elválasztó lap 60 mm fiókhoz, 3 elválasztó lap 120 mm fiókhoz.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek