Teleskopowy wózek warsztatowy, Liczba wanien: 3

Nr art.: 914500 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba wanien Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zamek patentowy Modułowa wkładka
wysokość w położeniu otwartym 935 mm
wysokość w położeniu zamkniętym 520 mm
szerokość 670 mm
głębokość 365 mm
szerokość użytkowa półek 435 mm
głębokość użytkowa półek 330 mm
liczba korytek 3
nośność pojemnika 40 kg
nośność blatu lub półek 20 kg
masa 24,4 kg
Rodzaj produktu Wózek warsztatowy,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914500 3
EAN / GTIN 4045197892058
Numer producenta 914500 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Teleskopowy wózek warsztatowy posiada stabilną konstrukcję z głęboko tłoczonej blachy stalowej, z dużym pojemnikiem dolnym, 2 półkami i pokrywą z krawędzią zabezpieczającą przed staczaniem oraz matą z tworzywa X-ABS.
Dwie prowadnice teleskopowe ze zintegrowanymi sprężynami gazowymi (po 20 kg siły wysuwu) wspomagają otwieranie i zamykanie wózka. Teleskopowa konstrukcja powoduje, że w stanie zamkniętym żadne elementy nie wystają poza kontury wózka. Składany uchwyt do ciągnięcia i pchania.
Zamknięcie centralne na zamek patentowy. Łożyskowane koła (2 koła skrętne z hamulcem, 2 koła stałe).

W dostawie:

Wraz z przegródkami i pojemnikami. 6 listew działowych 365 mm, 1 listwa działowa 435 mm, 1 listwa działowa do wanny podłogowej.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny łączony z antracytem RAL 7016

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do prac mobilnych na miejscu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Półki do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku warsztatowym. Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie narażać wózka warsztatowego na uderzenia.