Servante d'atelier télescopique 3

Réf.: 914500 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur ouverte 935 mm
Hauteur fermée 520 mm
Largeur 670 mm
Profondeur 365 mm
Larg. utile compart. rangement 435 mm
Prof. utile compart. rangement 330 mm
Nombre de cuvettes 3
Capacité de charge bac inférieur 40 kg
Capacité de charge du couvercle/compart. de rangement 20 kg
Poids 24,4 kg
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914500 3
EAN / GTIN 4045197892058

Description

Exécution:

La servante d'atelier télescopique présente une structure robuste en tôle d'acier emboutie avec grand bac au niveau inférieur, 2 compartiments de rangement et un couvercle, rebord sur le pourtour et tablette en X-ABS.
Deux tubes télescopiques avec ressorts à gaz comprimé intégrés (force: 20 kg chacun) facilitent l'ouverture et la fermeture de la servante. À la fermeture de la servante, les tubes télescopiques glissent l'un dans l'autre, évitant que des pièces ne dépassent. Avec poignée rabattable (pour pousser ou tirer).
Verrouillage central par une serrure à cylindre. Avec roulettes montées sur roulement à billes (2 directrices avec blocage, 2 fixes).

Livraison:

Avec matériel de compartimentage. 6 séparations 365 mm, 1 séparation 435 mm, 1 séparation pour bac.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange