Teleskopowy wózek warsztatowy, Liczba wanien: 3

Nr art.: 914500 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba wanien Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Część opisana korpus
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Srebrna
Szerokość całkowita Bg 670 mm
Głębokość całkowita Tg 365 mm
Wys. całkowita Hg 935 mm
Wysokość z regulacją tak
Wysokość min. 520 mm
Wysokość maks. 935 mm
Liczba poziomów magazynowania 3 szt.
Odległość między poziomami magazynowania 125 mm; 160 mm
Z szufladami nie
Z półkami tak
Liczba półek 2 szt.
Wysokość półki 60 mm
Nośność półki 20 kg
Szerokość użytkowa półki BnF 435 mm
Głębokość użytkowa półek TnF 330 mm
Z uchwytem do pchania tak
Ze ścianką perforowaną nie
Z drzwiami nie
Materiał płyty z blachy stalowej
Z podwyższoną krawędzią tak
Wykonanie podwyższonej krawędzi 4-stronna
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Masa 24,4 kg
wyposażone w zestawy narzędzi nie
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914500 3
EAN / GTIN 4045197892058
Numer producenta 914500 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Teleskopowy wózek warsztatowy posiada stabilną konstrukcję z głęboko tłoczonej blachy stalowej, z dużym pojemnikiem dolnym, 2 półkami i pokrywą z krawędzią zabezpieczającą przed staczaniem oraz matą z tworzywa X-ABS.
Dwie prowadnice teleskopowe ze zintegrowanymi sprężynami gazowymi (po 20 kg siły wysuwu) wspomagają otwieranie i zamykanie wózka. Teleskopowa konstrukcja powoduje, że w stanie zamkniętym żadne elementy nie wystają poza kontury wózka. Składany uchwyt do ciągnięcia i pchania.
Zamknięcie centralne na zamek patentowy. Łożyskowane koła (2 koła skrętne z hamulcem, 2 koła stałe).
Nośność każdego ze schowków wynosi 20 kg. Dolna półka korytkowa ma nośność 40 kg.

W dostawie:

Wraz z przegródkami i pojemnikami. 6 listew działowych 365 mm, 1 listwa działowa 435 mm, 1 listwa działowa do wanny podłogowej.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny łączony z antracytem RAL 7016

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do prac mobilnych na miejscu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Półki do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku warsztatowym. Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie narażać wózka warsztatowego na uderzenia.