{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Z kluczem | nie | |
| Dostawa bez wkładki | tak | |
| Rodzaj zamknięcia | zamek patentowy | |
| Część systemu zamków | nie | |
| Możliwość przebudowy do systemu zamków | tak | |
| System zamków HO | tak | |
| Możliwość montażu bez użycia narzędzi | tak | |
| Z polem do opisywania | tak | |
| Dla wyposażenia warsztatowego od roku budowy | August 2008 | |
| Kształt języka zamykającego | odsadzone, | |
| Szerokość języków zamykających | 26 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt do pchania |
| Numer artykułu | 914230 | |
| EAN / GTIN | 4045197492326 | |
| Numer producenta | 914230 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |