Pega de correr para portas de bancada sem encaixe

N.º do artigo: 914230
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
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
Tipo de fecho para alojamento de uma fechadura de cilindro com pinos
para mobiliário industrial a partir do ano de fabricação agosto de 2008
Material da pega de empurrar Plástico
Cor preto
com área de inscrição sim
Largura da lingueta da fechadura 26 mm
Forma da lingueta da fechadura longo, 20 mm em cotovelo
Material de montagem incluído no material fornecido sim
não é necessário qualquer outro material de fixação sim
Possibilidade de montagem direta por encaixe do inserto de encaixe sim
Possibilidade de troca do inserto de encaixe sim
Possibilidade de montagem de inserto de encaixe para sistemas de fecho HO sim
Fornecimento sem inserto de encaixe sim
Tipo de produto Tirador deslizante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 914230
EAN/GTIN 4045197492326
Número do fabricante 914230
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Indicado para:

A porta da caixa de computador n.º 920150, as portas das bancadas de trabalho KOMPAKT-L e H (n.º 932100934860) e a portas das bancadas de trabalho KOMBI (n.º 933410933820).

Material fornecido:

Punho de empurrar com lingueta de fechadura comprida e curvada. O punho é fixado com um fecho tipo baioneta. Não é necessário material de fixação adicional.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta