Skjuthandtag för arbetsbänkdörrar utan låscylinder

Art-nr.: 914230
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tillverkarens beteckning Schiebegriff für Werkbanktüren ohne Steckeinsatz
Material plast
Leverans utan låscylinder Ja
Typ av låsning stiftcylinderlås
HO-låssystem Ja
Verktygslös montage möjlig Ja
Med märkningsfält Ja
För företagsutrustning fr.o.m. tillverkningsår 2008
Form låstunga böjda
Bredd låstungor 26 mm
Produktslag skjuthandtag

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 914230
EAN/GTIN 4045197492326
Tillverkarens nummer 914230
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Passar till:

Dörren till datorskåp nr 920150, dörrarna till KOMPAKT-L och H-arbetsbänkar (nr 932100934860) och dörrarna till KOMBI-arbetsbänkar (nr 933410933820).

Leveransinnehåll:

Skjuthandtag med lång, bockad låstunga. Handtaget monteras i huset med Art bajonettlås. Några andra fästelement krävs inte.