Zestaw kluczy dynamometrycznych MANOSKOP® nr 730QUICK/735/4, 4-częściowy

Nr art.: 91388078
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 730QUICK; 735/4
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kolor Szare; Zielony
Min. kąt roboczy 6 stopni
Liczba zębów (zatrzask) 60
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 8
Maks. moment obrotowy, Nm 200
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Rozmiar, Kwadrat napędowy 3/8 cal; 1/2 cal
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Kwadrat napędowy; Kwadrat napędowy
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Protokół kontroli producenta tak
Masa całkowita 3 588 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 91388078
EAN / GTIN 4018754323296
Numer producenta 91388078
Numer L L60010 7540
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Zestaw 4-częściowy:
  • 2 klucze dynamometryczne serii 730QUICK, 8–40 N·m, 40–200 N·m
  • 2 grzechotki wtykowe o drobnym uzębieniu, 3/8″ + 1/2″, 60 zębów, kąt roboczy 6°
Najważniejsza cecha klucza dynamometrycznego:
  • Wyzwalający
  • nie ma potrzeby resetowania do „0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany wyłącznie podczas dokręcania
  • Gniazdo na wymienne narzędzia wtykowe
  • Zatrzask bezpieczeństwa QuickRelease
  • Regulacja błysku za pomocą łatwej w obsłudze dźwigni zaciskowej w uchwycie
  • ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy element regulacyjny z wgłębieniem na kciuk
  • zoptymalizowany uchwyt na belę zapewniający pracę bez zmęczenia
  • Podwójny znak stopu
  • Zmiana kierunku obrotów poprzez odwrócenie narzędzi wtykowych
  • Obciążenia występujące po uruchomieniu lub obciążenia działające w kierunku przeciwnym do kierunku działania, np. w przypadku zablokowanych śrub, nie oddziałują na mechanizm wyzwalający, co chroni go przed uszkodzeniem
  • Kalibracja za pomocą urządzenia kalibrującego perfectControl nr 7794 lub zestawu kalibrującego nr 7706. W razie potrzeby wyregulować bez konieczności demontażu
  • z certyfikatem
Odchylenie wskazań ± 4 %

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 4
  • Wysokość w mm (h): 85 mm
  • Długość w mm (L): 480 mm
  • Masa: 3588 g
  • Szerokość w mm (b): 285 mm

W dostawie:

Zestaw 4-częściowy:
  • 2 klucze dynamometryczne serii 730QUICK, 8–40 N·m, 40–200 N·m
  • 2 grzechotki wtykowe o drobnym uzębieniu, 3/8″ + 1/2″, 60 zębów, kąt roboczy 6°