{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | MANOSKOP | |
| Denominación del fabricante | 730QUICK; 735/4 | |
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Color | gris; verde | |
| Ángulo de trabajo mín. | 6 grados | |
| Número de dientes (muescas) | 60 | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Par de giro mín., Nm | 8 | |
| Par máx., Nm | 200 | |
| Ajuste del valor de disparo | Con escala regulable | |
| QuickRelease / función de cambio rápido | sí | |
| Tamaño, Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul; 1/2 pul | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico | |
| Respuesta | activadora | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Forma de la conexión | Cuadrado de accionamiento; Cuadrado de accionamiento | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Funciones de medición | Par de giro | |
| Indicación | analógico/a | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 4 % | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Peso total | 3.588 g |
| Número de artículo | 91388078 | |
| EAN / GTIN | 4018754323296 | |
| Número del fabricante | 91388078 | |
| Número L | L60010 7540 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |