Cable knife

Nr art.: 9101200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Część opisana Griff
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor niebieskie
Nierdzewne tak
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Blokada ostrza; Ostrze składane; Z osłoną ostrza
Materiał grotu stal stopowa
Długość grotu 80 mm
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 200 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9101200
EAN / GTIN 4036535006305
Numer producenta 9101200
Numer L L60160 6316
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Folding
  • Universal use
  • Extremely sharp
  • X46Cr13 stainless steel blade
  • Plastic handle
  • With blue plastic handle

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade length: 80 mm
  • Design: with wire stripper
  • Handle material: Plastic
  • Material: Stainless steel X46Cr13
  • REACH registration available: no
  • Retractable: yes
  • Total length [mm]: 200 mm
  • Use/application: Universal use
  • VDE certified: no