Cuțit de cablu 200 mm

Cod articol.: 9101200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Partea descrisă Griff
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru
Inoxidabil da
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă blocabilă; Lamă retractabilă; Cu protecție lamă
Material lamă oţel superior
Lungimea lamei 80 mm
Materialul mâner plastic
Lungimea totală 200 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 9101200
EAN / GTIN 4036535006305
Număr producător 9101200
L-Număr L60160 6316
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu racletă
Pliant
Utilizare universală
Extrem de ascuțit
Lama din oțel inoxidabil X46Cr13
Cu mâner din plastic albastru

Caracteristică:

  • Design: cu dispozitiv de decupare a firelor
  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Material mâner: Plastic
  • Lungimea lamei: 80 mm
  • Material: Oțel inoxidabil X46Cr13
  • Utilizare/aplicație: Utilizare universală
  • 1000 V izolat: nu
  • Retractabil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu