Cuchillo cortacables

Número de artículo: 9101200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Pieza descrita Griff
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul
Inoxidable
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja bloqueable; Hoja plegable; Con protección para la hoja
Material cuchilla acero fino
Longitud cuchilla 80 mm
Material mango plástico
Longitud total 200 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 9101200
EAN / GTIN 4036535006305
Número del fabricante 9101200
Número L L60160 6316
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Puede doblarse
Uso universal
Hoja en acero fino inoxidable X46Cr13

Característica:

  • Diseño: con pelacables
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Material del mango: Plástico
  • Longitud de la hoja: 80 mm
  • Material: Acero inoxidable X46Cr13
  • Uso/aplicación: Uso universal
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Retráctil: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no