Modular clamp

Nr art.: 90779
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 90779
EAN / GTIN 4020772090777
Numer producenta 90779
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Module clamp, with swivel base, weldable version.
Gear can be welded on under angle position. Rubbed and case hardened bearing bushings. Hardened, ground and permanently greased bolts. Clamping nut on the lever arm for adjustable movement.
Material: Steel, burnished. Cast steel lever arm, burnished.

Cecha szcz.:

  • Size: 10
  • F1: 34.0 kN
  • Weight: 5560 g
  • Size: 10
  • B2: 20
  • B4: 90
  • C: 70
  • C1: 52
  • C2: 35
  • C3: 22
  • F: 77
  • G: M16
  • H: 117
  • H1: 83
  • H2: 33.5
  • H3: 25
  • H4: 210
  • L: 155
  • R: 14
  • R1: 25.0
  • α: 200°
  • β: 60°
  • γ: 28°