Pinces de module

Réf.: 90779
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 90779
EAN / GTIN 4020772090777
Réf. fabricant 90779
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Brides de module, avec base pivotante, soudable modèle.
L’engrenage peut être soudé sur la position sous angle. Bagues de roulement frottées et cémentées. Boulons trempés, rectifiés et graissés en permanence. ECROU de serrage sur le bras de levier pour un mouvement réglable.
Matériau: acier, bruni. Bras de levier en acier moulé, bruni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 10
  • F1: 34,0 kN
  • Poids: 5560 g
  • Réf.: 10
  • B2: 20
  • B4: 90
  • C: 70
  • C1: 52
  • C2: 35
  • C3: 22
  • F: 77
  • G: M16
  • H: 117
  • H1: 83
  • H2: 33,5
  • H3: 25
  • H4: 210
  • L: 155
  • R: 14
  • R1: 25,0
  • α: 200°
  • β: 60°
  • γ: 28°